Referenties
Stahlwille:96524001
Rubix:10128565
EAN:4018754239337



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TRANSDUCER LABO 7728-1
Sterke punten
•Gepatenteerd
Voor laboratoriumomgevingen
Met geoptimaliseerd meetbereik
Voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Voor gebruik samen met de perfectControl® kalibreereenheid No 7794 of kalibratiesysteem No 7706
Hoge mate van nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de aflezingen binnenin de transducer zelf
Met hoogwaardige zelfvergrendelende precisieplug
Niet gevoelig voor laterale krachten dankzij laagprofielconstructie
Met DAkkS kalibratiecertificaat
Max. afwijking van de weergave ± 0. 5% van de aflezing
Verdere details op aanvraag
Wordt geleverd in stevige kunststofdoos
Meetbereiken op basis van aanwijzingsafwijking
Voor laboratoriumomgevingen
Met geoptimaliseerd meetbereik
Voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Voor gebruik samen met de perfectControl® kalibreereenheid No 7794 of kalibratiesysteem No 7706
Hoge mate van nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de aflezingen binnenin de transducer zelf
Met hoogwaardige zelfvergrendelende precisieplug
Niet gevoelig voor laterale krachten dankzij laagprofielconstructie
Met DAkkS kalibratiecertificaat
Max. afwijking van de weergave ± 0. 5% van de aflezing
Verdere details op aanvraag
Wordt geleverd in stevige kunststofdoos
Meetbereiken op basis van aanwijzingsafwijking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 10 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.706,18 excl. BTW
/ stuk
€ 3.274,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
