SKF HE 318 TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HE 318
Rubix:03041298
Fabrikant:64419
EAN:7316570701203
SKF HE 318 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendraadm90x2
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HE 318 TREKBUS


Adapterhuls voor inch-assen.
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte componenten om lagers met een taps binnendiameter op een cilindrische zitting te positioneren, omdat ze op gladde of getrapte assen kunnen worden toegepast.
Ze zijn eenvoudig te monteren en vereisen geen aanvullende positionering op de as.
Wanneer adapterhulzen op gladde assen worden gebruikt, kan het lager op elke positie op de as worden geplaatst. Wanneer ze op getrapte assen worden toegepast, kunnen lagers samen met een aanslagring nauwkeurig axiaal worden gepositioneerd en wordt het demonteren van het lager tevens vergemakkelijkt.
Adapterhulzen worden geleverd compleet met een borgmoer en een borgring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x126x126 mm
Logistiek gewicht1121 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendraadm90x2
Breedte65 mm
Buitendiameter126 mm
Seriehe
Materiaalkoolstofstaal (0.20-0.30 % c)
Gewicht1,1 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 123,27 excl. BTW
/ stuk
€ 149,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen