SKF H 308 E TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 308 E
Rubix:03474169
Fabrikant:100125
EAN:7316571206653
SKF H 308 E TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendraadm40x1,5
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 308 E TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KMFE-borgmoer.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49x62x62 mm
Logistiek gewicht173 g
Binnendiameter35 mm
Buitendraadm40x1,5
Breedte36 mm
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 42,89 excl. BTW
/ stuk
€ 51,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen