Referenties
SKF:HA 3024
Rubix:03804855
Fabrikant:64319
EAN:7316570145649




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 1063625 mm |
|---|---|
| Breedte | 72 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
Productdetails : SKF HA 3024 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2230 g |
| Binnendiameter | 1063625 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,80 excl. BTW
/ stuk
€ 547,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen