Referenties
Gedore:106/B-150-E
Rubix:10051018
Fabrikant:1178253
EAN:4036976112931

Documenten
Productdetails : GEDORE AFTREKHAAK 150MM - 106/B-150-E
• 1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes
Aftrekhaak 150 mm 1 haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haken op de traverse
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Type | snelontgrendelbare trekpoot |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,79 excl. BTW
/ stuk
€ 114,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
