GEDORE AFTREKHAAK INCL. KLEMSTUKKEN 150MM - 106/B-150-XSE
Trekker klemstuk met snelverstelling 106
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:106/B-150-XSE
Rubix:10051019
Fabrikant:2018756
EAN:4036976125283

Documenten
Productdetails : GEDORE AFTREKHAAK INCL. KLEMSTUKKEN 150MM - 106/B-150-XSE
1 extra slanke haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haken op de traverse. voor bijzonder krappe tussenruimten en moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. bij de reparaties van transmissies
Aftrekhaak incl. klemstukken met snelverstelling 150 mm 1 extra slanke haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haken op de traverse voor bijzonder krappe tussenruimten en moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. bij de reparaties van transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Type | sleephaak |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,51 excl. BTW
/ stuk
€ 153,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
