Referenties
Bahco:4541-A
Rubix:10082519
EAN:7314151082413

Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKER 2ARMS 20-150MM 85MM 4541-A
Trekkers met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal. Reserve klauw. 4541-A/B voor 4541-A. 4541-B/B voor 4541-B. 4541K: Reserve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4541-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4541-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g).
Sterke punten
•Extractor: two arms
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 870 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Diepte | 85 mm |
| Extractievermogen | 3,5 t |
| Type | 2-armige trekker |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,29 excl. BTW
/ stuk
€ 92,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen