Referenties
Gedore:1.20/1
Rubix:10050062
Fabrikant:8008050
EAN:4036976104820


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 85 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER MET SPANBEUGEL 90X85MM - 1.20/1
Sterke punten
•Deze uittrekker wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het uittrekken van stuurhefbomen op auto's en vrachtwagens
Het klemmende juk oefent stevige druk uit achter het te verplaatsen onderdeel en houdt de uittrekker stevig in de juiste positie
Het klemmende juk oefent stevige druk uit achter het te verplaatsen onderdeel en houdt de uittrekker stevig in de juiste positie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 85 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 85 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor het uittrekken van lenkhevels (stuurcomponenten) bij personenauto’s en vrachtwagens. |
| Diameter | 19 mm |
| Type | uittrekker met spanbeugel (2-armig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,40 excl. BTW
/ stuk
€ 119,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen