Referenties
Bahco:4541-A/B
Rubix:A0772545
EAN:7314150224524


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 220 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4541-A 4541-A/B
Trekkers met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal. Reserve klauw. 4541-A/B voor 4541-A. 4541-B/B voor 4541-B. 4541K: Reserve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4541-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4541-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g).
Sterke punten
•Extractor: two arms
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 220 mm |
| Diepte | 130 mm |
| Extractievermogen | 4,1 t |
| Gebruik | voor het verwijderen/trekken van lagers (ball bearings), poelies en tandwielen (gears). |
| Diameter | 19 mm |
| Type | trekker (2-armig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,37 excl. BTW
/ stuk
€ 28,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen