Referenties
Bahco:4545-N1
Rubix:10082544
EAN:7314151722432


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 22 mm |
| Uitwendige capaciteit | 50 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO KOGELGEWRICHTTREKKER 18-22MM 4545-N1
Materiaal: SPECIAALSTAAL. Uitvoering: gegalvaniseerd. Speciaal gereedschap voor het uitdrukken van de kogelpen, bij het demonteren van kogelgewrichten van spoorstangen etc. Gripcapaciteit: 4545-N1 traploos tot 50 mm (2") met een opening van 18-22 mm (23/32-7/8"). 4545-N2: 2-trap tot 50 mm (2") met een opening van 24 mm (30/32"). 4545/S: Reserve spindel. Spindles for the ball joint extractors. 4545-N1/S: spindle for 4545-N1. 4545-N2/S: spindle for 4545-N2. Spare pressure spindle: 4545/S.
Sterke punten
•Made of special steel
Galvanised finish
Used for unassembled ball joints in automotive applications
Application: Special tool for removing ball pins during dismantling of ball joints on tie-rods on cars and trucks
4545-N1 For cars Audi, Alfa-Romeo, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, MB, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Volvo, VW
4545-N11 For vans and medium trucks MB (Atego up to 17t), MAN (M2000), Iveco, Renault, Scania, Volvo, DAF
4545-N1/S Spindle for 4545-N1
4545-N2/S Spindle for 4545-N2
4545/S Spare pressure spindle
A special tool for removing ball pins during dismantling of ball joints on tie-rods
Galvanised finish
Used for unassembled ball joints in automotive applications
Application: Special tool for removing ball pins during dismantling of ball joints on tie-rods on cars and trucks
4545-N1 For cars Audi, Alfa-Romeo, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, MB, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Volvo, VW
4545-N11 For vans and medium trucks MB (Atego up to 17t), MAN (M2000), Iveco, Renault, Scania, Volvo, DAF
4545-N1/S Spindle for 4545-N1
4545-N2/S Spindle for 4545-N2
4545/S Spare pressure spindle
A special tool for removing ball pins during dismantling of ball joints on tie-rods
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 740 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 22 mm |
| Uitwendige capaciteit | 50 mm |
| Diepte | 50 mm |
| Extractievermogen | 3,5 t |
| Gebruik | universele kogelgewrichttrekker voor het demonteren/uitnemen van kogelpennen bij (niet-gemonteerde) kogelgewrichten op spoorstangen van auto’s en trucks; te gebruiken in de automobieltoepassing bij demontage van kogelgewrichten. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | universele kogelgewrichttrekker (gegalvaniseerd) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,18 excl. BTW
/ stuk
€ 100,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen