Referenties
Dichtomatik:67180972
Rubix:04116076
Fabrikant:67180972

Productdetails : MANCHET DAS 28X38X5/8
De AM 43-pakking is een schraperpakking met een enkel effect. De contactdruk op de cilinderstang verwijdert onzuiverheden tijdens de terugloopbeweging. Een metalen frame is gevulkaniseerd op de buitendiameter van het elastomeerlichaam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
