Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67020997
Rubix:04115995
Fabrikant:67020997

Productdetails : MANCHET AS 60X70X7/10
Trekker 010x016x 03.5/05 AM44 TPU 95
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,71 excl. BTW
/ stuk
€ 6,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
