Referenties
Bahco:4519-1/B
Rubix:A0772583
EAN:7314150225149


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 110 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4519-1 4519-1/B
Trekker met 2 armen met spanbeugel. Uitvoering: gegalvaniseerd. Voor het losmaken en demonteren van vastzittende delen zoals aslagers, kogellagerringen, tandkransen enz. Beide einden van de armen zijn slank voor gebruik in nauwe ruimten. Both claws are slim which makes the tool ideal for work in confined spaces. 4519/B: spare body. 4519K: spare arm. 4519/S: spare spindle.
Sterke punten
•Extractor: two arms with clamp
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 110 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
| Diepte | 30 mm |
| Extractievermogen | 5,1 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van aslagers, kogellagerringen en tandwielen (pinions). de klem zorgt voor een scheidende werking en extra grip bij het trekken. |
| Diameter | 18 mm |
| Type | 2-klauws trekker met spanbeugel en klem (galvanised), reserve spanbeugel/onderdeel (4519/b). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,21 excl. BTW
/ stuk
€ 51,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen