Referenties
Bahco:4532-0
Rubix:10082488
EAN:7314151719722


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 130 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKER 2ARMS 20-90MM 100MM 4532-0
Trekker met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-20: inductie geharde slijtvaste spindel. Armen en brug zijn hamer gesmeed, armpunten van brons. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken. De klauw is gefreesd in een dunne en gepunte vorm voor goede toegankelijkheid in nauwe ruimtes, zoals in de automotive industrie. Armen grijpen steeds parallel aan. Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal. 4532-0/B: Spare body. 4532K0: Pair of spare arms. 4532-OAB/S: Spare spindle.
Sterke punten
•By reversing the arms, the extractor can be used internally or externally
Claw is milled to a slender and pointed form for easy access in confined spaces, ideal for use in the automotive industry
Arms and yokes are drop-forged
Legs always grip parallel to each other
Leg tip in gunmetal finish is flat, leg body is narrow
Claw is milled to a slender and pointed form for easy access in confined spaces, ideal for use in the automotive industry
Arms and yokes are drop-forged
Legs always grip parallel to each other
Leg tip in gunmetal finish is flat, leg body is narrow
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1025 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 130 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 4,6 t |
| Gebruik | voor intern en extern gebruik door de armen om te zetten; ideaal voor toepassingen in de automotive industrie. |
| Diameter | 14 mm |
| Type | 2-armen universele trekker (gegalvaniseerd) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,08 excl. BTW
/ stuk
€ 116,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen