Referenties
Gedore:1.18/0XS
Rubix:A0210489
Fabrikant:2018594
EAN:4036976124309

Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG XS HAKEN 50X70MM - 1.18/0XS
Trekker 2-armig XS haken 50x70 mm zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. in de elektromotorenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 50 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Diameter | 2,9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,69 excl. BTW
/ stuk
€ 60,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
