FACOM TREKKER MET 2 VERSCHUIFBARE BEKKEN 86-203 MM U.232-210
U.232 - Trekkers met 2 verschuifbare bekken
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.232-210
Rubix:10104476
EAN:3148517712010


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 222 mm |
| Uitwendige capaciteit | 203 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER MET 2 VERSCHUIFBARE BEKKEN 86-203 MM U.232-210
De FACOM U.232 trekkers zijn ontworpen voor uiteenlopende extractiewerkzaamheden en bieden één enkele oplossing voor zowel binnen- als buitentrekking. De robuuste constructie en levenslange garantie maken ze uitermate geschikt voor moeilijke verwijderingen.
Kenmerken:
Deze serie trekkers onderscheidt zich door het systeem met twee verschuifbare bekken voorzien van grijppunten. Elke trekker kan met dezelfde bekken worden geconfigureerd voor binnen- of buitentrekking, wat zorgt voor een hoge gebruiksflexibiliteit. De geïntegreerde glijstops op de steel voorkomen dat de bekken uit de houder vallen tijdens het positioneren. De U.232 trekkers zijn vervaardigd uit gelegeerd staal en combineren hoge mechanische sterkte met een lange levensduur. Elk model wordt geleverd met levenslange garantie, als bewijs van de betrouwbaarheid van het merk FACOM.
Specificaties:
• Type: zelfklemmende trekker met 2 verschuifbare bekken
• Materiaal: gelegeerd staal
• Inwendige capaciteit: van 65 tot 346 mm, afhankelijk van het model
• Uitwendige capaciteit: van 30 tot 325 mm, afhankelijk van het model
• Trekkracht: van 1,5 tot 5 t, afhankelijk van het model
• Hoogte (H): van 133 tot 345 mm
• Lengte (L): van 115 tot 449 mm
• Talrijke uitvoeringen beschikbaar
• Zelfklemmend: ja
• Gebruik: binnen- en buitentrekking
• Garantie: levenslang (vervanging)
Kenmerken:
Deze serie trekkers onderscheidt zich door het systeem met twee verschuifbare bekken voorzien van grijppunten. Elke trekker kan met dezelfde bekken worden geconfigureerd voor binnen- of buitentrekking, wat zorgt voor een hoge gebruiksflexibiliteit. De geïntegreerde glijstops op de steel voorkomen dat de bekken uit de houder vallen tijdens het positioneren. De U.232 trekkers zijn vervaardigd uit gelegeerd staal en combineren hoge mechanische sterkte met een lange levensduur. Elk model wordt geleverd met levenslange garantie, als bewijs van de betrouwbaarheid van het merk FACOM.
Specificaties:
• Type: zelfklemmende trekker met 2 verschuifbare bekken
• Materiaal: gelegeerd staal
• Inwendige capaciteit: van 65 tot 346 mm, afhankelijk van het model
• Uitwendige capaciteit: van 30 tot 325 mm, afhankelijk van het model
• Trekkracht: van 1,5 tot 5 t, afhankelijk van het model
• Hoogte (H): van 133 tot 345 mm
• Lengte (L): van 115 tot 449 mm
• Talrijke uitvoeringen beschikbaar
• Zelfklemmend: ja
• Gebruik: binnen- en buitentrekking
• Garantie: levenslang (vervanging)
Sterke punten
• Veelzijdig inzetbaar voor binnen- en buitentrekking met één enkel gereedschap en één set bekken
• Hogere productiviteit dankzij valbeveiligende glijstops
• Zelfklemmend mechanisme voor een stevige grip zonder extra inspanning
• Levenslange garantie die productiefouten en abnormale slijtage dekt
• Hogere productiviteit dankzij valbeveiligende glijstops
• Zelfklemmend mechanisme voor een stevige grip zonder extra inspanning
• Levenslange garantie die productiefouten en abnormale slijtage dekt
Toepassingen
De U.232 trekkers zijn ontworpen voor onderhoud en service van mechanische installaties in de industrie, auto-industrie en productie. Dankzij de aanpasbaarheid zijn ze geschikt voor het demonteren van lagers, poelies, tandwielen en perspassingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen en reparatiediensten waar veiligheid, betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3304 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 325x110x40 mm |
| Gewicht verpakking | 3260 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 222 mm |
| Uitwendige capaciteit | 203 mm |
| Diepte | 145 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Type | afzuigers 2 schuifklemmen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,88 excl. BTW
/ stuk
€ 207,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen