GEDORE TREKKER MET SPANBEUGEL 90X100MM - 1.20/2

Trekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.20/2
Rubix:10050063
Fabrikant:8008130
EAN:4036976104837
GEDORE TREKKER MET SPANBEUGEL 90X100MM - 1.20/2

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Uitwendige capaciteit90 mm
Diepte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER MET SPANBEUGEL 90X100MM - 1.20/2


This puller is primarily used for removing steering arms on cars and trucks. The clamping bow presses the hooks firmly behind the part to be removed and prevents the puller from slipping off.

Sterke punten

•Deze trekker wordt voornamelijk gebruikt voor het trekken van stuurhefbomen op auto's en vrachtwagens
De klembeugel oefent stevige druk uit achter het te verplaatsen onderdeel en houdt de trekker stevig in de juiste positie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Uitwendige capaciteit90 mm
Diepte100 mm
Extractievermogen5 t
Gebruikvoor het lostrekken van stuurstangen bij personen- en vrachtwagens.
Diameter19 mm
Typetrekker
€ 112,40 excl. BTW
/ stuk
€ 136,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen