GEDORE TREKKERSET MET 3 HAKEN MET HAAKREM 140X100MM

Trekkerset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.07/K-1A-B
Rubix:A0210460
Fabrikant:2224097
EAN:4036976124033
GEDORE TREKKERSET MET 3 HAKEN MET HAAKREM 140X100MM

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Uitwendige capaciteit140 mm
Diepte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKERSET MET 3 HAKEN MET HAAKREM 140X100MM


Trekkerset met 3 haken, met haakrem 140x100 mm in kunststof koffer inhoud: 2 spindels, een 2- en een 3-armige traverse, en 3 geheel stalen haken met haakrem beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven van de haken. Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken tweede spindel spaart arbeidstijd uit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Uitwendige capaciteit140 mm
Diepte100 mm
Extractievermogen3 t
Diameter17 mm
Typetrekkerset
Aangepaste tariefcode82055980
€ 213,20 excl. BTW
/ stuk
€ 257,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen