Referenties
Festo:VMPAL-ZAS-605
Rubix:05128760
Fabrikant:561131
EAN:4052568098964

Documenten
Productdetails : FESTO TREKANKER VMPAL-ZAS-605 561131
trekstang VMPAL-ZAS-605 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 3, Omgevingstemperatuur = -5 - 50 °C, Max. aanhaalkoppel = 1,7 Nm, Materiaalspecificatie = conform RoHS
Tension anchor VMPAL-ZAS-605 Corrosion resistance class KBK=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1.7 Nm, Material note=RoHS compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | trekstangen |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,24 excl. BTW
/ stuk
€ 42,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen