Referenties
SMC:SV1000-55-1-14
Rubix:A0269383
EAN:3618036203493

Documenten
Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-55-1-14
De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig losmaakmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Type | trekstang |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,61 excl. BTW
/ stuk
€ 5,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen