MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PH3X150 4932471789
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471789
Rubix:A0839154
Fabrikant:4932471789
EAN:4058546296889

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PH3X150 4932471789
PH3 x 150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 269 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,75 excl. BTW
/ stuk
€ 8,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
