Referenties
Bahco:SB191.065.300
Rubix:10090268
EAN:7314150282210

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6.5X1.2X300MM SB191.065.300
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 147 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,2x6,5 mm |
| Blad lengte | 300 mm |
| Lengte | 417 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,36 excl. BTW
/ stuk
€ 10,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
