ALTREX MODULAIRE TRIANGELBRUG DRB 8 MTR HOOGTE 3-5 MTR
Triangelbrug Modulair DRB
Zie technische informatieReferenties
Altrex:C500803
Rubix:15011822
EAN:8711563180888





Productdetails : ALTREX MODULAIRE TRIANGELBRUG DRB 8 MTR HOOGTE 3-5 MTR
De Altrex Modulaire Triangelbrug (MTB) biedt veeltoepassingsmogelijkheden en kan nu ook als dakrandbeveiligingvoor hellende en platte daken worden gebruikt. De combinatievan werkbrug en tegelijkertijd dakrandbeveiliging is hierbij uniek.Voor deze toepassing zijn vernieuwde staanders en leuningframesmet valbeveiligingsnetten verkrijgbaar. De Modulaire Triangelbrug,uitgevoerd met dakrandbeveiliging, voldoet aan de EN 13374 enis goedgekeurd door het gerenommeerde onafhankelijke Zwitsersekeuringsinstituut SUVA. De dakrandbeveiliging is geschikt voorhellende en platte daken in de hellingshoekklassen A, B en C.`De nieuwe toepassing is ideaal voor veilig werken op een hellenddak, zoals dakbedekking, zonnepanelen en dakkapellen aanbrengenen onderhouden. Daarnaast is de dakrandbeveiliging ook geschiktvoor werken aan en op platte daken, waarbij de dakrand vrij blijft.Er zijn leuningframes verkrijgbaar met en zonder valbeveiligingsnet.De MTB-DRB leuningframes (1.70m hoog) met valbeveiligingsnetzijn in hoogte deelbaar (1 m en 70 cm) waardoor het transportzeer eenvoudig is. De leuningframes met valbeveiligingsnettenzijn in drie lengtes verkrijgbaar: 2, 3 en 4 meter. Hierdoor is hetmogelijk diverse lengtes dakrandbeveiliging tussen 6 en 12 meter terealiseren.Om de veiligheid van het net in gebruik te kunnen blijvengaranderen schrijft de norm een jaarlijkse keuring van het net voor.Na 4 jaar moet het net uit voorzorg altijd worden vervangen. Denetten zijn eenvoudig op de leuningsframes te monteren en tevervangen.Een groot voordeel van de nieuwe dakrandbeveiliging is dat dezeeenvoudig door 2 mensen vanaf de grond is op te bouwen, watextra veiligheid biedt. De Triangelbrug kan eenvoudig met een lierop hoogte worden gebracht.De Modulaire Triangelbrug uitgevoerd met de dakrandbeveiligingvoldoet aan de EN 13374 en is goedgekeurd door hetgerenommeerde onafhankelijke Zwitserse keuringsinstituut SUVA.De dakrandbeveiliging is geschikt voor klasse A, B en C, zoalshieronder is aangegeven.· Unieke veiligheid voor werken ophellende en platte daken· Geschikt voor hellingshoeken tot60°· Modulair 6 tot 12 meter dakrandbeveiligingmet 2 staanders· Leuningframe met speciaalvalbeveiligingsnet· Zowel werkbrug alsdakrandbeveiliging· Voldoet aan norm valbeveiligingEN 13374, klasse A, B, C· Eenvoudig en snel te monteren· Deelbaarheid leuning· Compact transport, ook doorstapelbare trussen· Kopse kanten met vaste leuningof draaideur af te schermen· Versterkte trolley geschikt voordakrandbeveiliging· Herkenbaar aan groene sticker optrolley· Altrex Mobile Safety® QR-code voorhandleiding opbouw en gebruik envideo· Extra veilig: altijd direct bij de hand· Extra veilig: altijd de actuele versie· Vanaf de grond veilig door 2 personenop te bouwen· Door handlier eenvoudig en snel ophoogte te brengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte platform | 5 m |
| Model | mtb with roofedge protection |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.758,16 excl. BTW
/ stuk
€ 16.647,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen