TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED UNI 506103 ZWART MT 27
TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED UNI 506103 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506103Black27
Rubix:A0883809
Fabrikant:506103Black27
EAN:8718326591264

Productdetails : TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED UNI 506103 ZWART MT 27
De Werkbroek 2-Way Stretch Redefined van Tricorp is de ideale keuze voor professionals die maximale bewegingsvrijheid eisen, zonder concessies te doen aan duurzaamheid en functionaliteit. Deze broek combineert 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan in een doekgewicht van 250 g/m2, waardoor de comfortabele 2-way stretch soepel meebeweegt tijdens elke taak. Dankzij de versterkende polyamide Cordura® op kwetsbare plekken is deze broek gebouwd om zelfs de zwaarste klussen te weerstaan.Praktisch in gebruik met slimme zakken zoals een duimstokzak, een multifunctionele dijbeenzak met klep en een speciale smartphonezak, heb je je gereedschap en benodigdheden altijd binnen handbereik. De ritssluiting, riemlussen, afneembare D-ring en de verbeterde pasvorm zorgen voor optimaal draagcomfort, dag in dag uit. Verkrijgbaar in meerdere lengtematen voor de juiste fit.Deze broek is OEKO-TEX® Standard 100, GRS- en OCS-gecertificeerd en industrieel wasbaar op 60 graden, perfect voor intensief en langdurig gebruik. De Werkbroek 2-Way Stretch Redefined is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen 42-66, 45-59 en 22-29 en de kleuren Black en Ink.Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 27 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,01 excl. BTW
/ stuk
€ 56,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
27
