TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403014 INKT BLAUW MT 4XL
TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403014 INKT BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403014Ink4XL
Rubix:A0356289






Productdetails : TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403014 INKT BLAUW MT 4XL
Het Fleecejack Multinorm is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% andere vezels met een doekgewicht van 280 gr/m2. Dit product is EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd. Het fleecejack is ideaal te dragen bij koude en slechte weersomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl / 39% katoen / 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,85 excl. BTW
/ stuk
€ 112,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
