Referenties
Portwest:MV73NARS
Rubix:A0382291
Fabrikant:MV73NARS
EAN:5036108348275



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK MODAFLAME FRAST MV73 MARINE MT S
Jas: Buitenstof: Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 280g Contraststof: Bizflame Work Antistatisch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Modaflame Softshell: 100% Polyester, gelamineerd met een TPU FR membraan, geassembleerd met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 350g
Modaflame Softshell: 100% Polyester, gelamineerd met een TPU FR membraan, geassembleerd met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 350g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,67 excl. BTW
/ stuk
€ 201,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen