TRICORP FLEECE VEST INTERLOCK 302010 ZWART MT S
TRICORP FLEECE VEST INTERLOCK 302010
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302010BlackS
Rubix:A0357973
Fabrikant:302010BlackS
EAN:8718326167810

Productdetails : TRICORP FLEECE VEST INTERLOCK 302010 ZWART MT S
Fleece Vest Interlock is een nieuw en innovatief artikel gemaakt uit 100% polyester. Dit vest heeft het draagcomfort van een klassiek fleece vest, echter de rijke uitstraling van polyester. In dit vest zitten twee ritszakken die het mogelijk maken je spullen op te bergen. Je kunt het Fleece Vest Interlock op maximaal 40 graden wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 225 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,22 excl. BTW
/ stuk
€ 40,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
