TRICORP HOODIE REDEFINED UNI 306103 ZWART MT XXL
TRICORP HOODIE REDEFINED UNI 306103 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306103BlackXXL
Rubix:A0886266
Fabrikant:306103BlackXXL
EAN:8718326576810

Productdetails : TRICORP HOODIE REDEFINED UNI 306103 ZWART MT XXL
De Sweater Capuchon Redefined van Tricorp is jouw nieuwe favoriet voor comfort, duurzaamheid en stijl op de werkvloer. Deze unisex hoodie is gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% recycled polyester en heeft een robuuste American fleece binnenkant. De stof is stevig, met een doekgewicht van 320 g/m², brushed aan de binnenkant voor extra zachtheid en voorzien van een capuchon met boord voor die extra laag bescherming tegen wind en kou.Met ingezette zakken met ritssluiting houd je je essentials veilig, terwijl de regular fit zorgt voor een comfortabele pasvorm die niet in de weg zit. De Sweater Capuchon Redefined is wasbaar op 60 graden en gecertificeerd volgens OEKOTEX-100, RCS en OCS. Je draagt dus niet alleen iets dat goed voelt, maar ook goed doet. Deze werktrui is verkrijgbaar in maten XS tot en met 5XL en de kleuren zoals Anthracite, Black, Bordeaux, Ink, Off White, Sand en Teal. Combineer deze sweater met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,98 excl. BTW
/ stuk
€ 36,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
