Referenties
Tricorp:502001Denimblue38-36
Rubix:22084125
Fabrikant:TJB2000
EAN:8718326020832






Productdetails : TRICORP JEANS BASIS 502001 BLAUW MT W38L36
Deze stevige jeans heeft drievoudig gestikte naden, een duimstokzak en een hamerlus. De jeans biedt genoeg ruimte op het gereedschap op te bergen. De jeans heeft een dubbele achterzak waarvan 1 afsluitbaar. Door de vier verschillende lengtematen kan de jeans door bijna elke professional worden gedragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 38/36 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 14 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6203423100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,23 excl. BTW
/ stuk
€ 48,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
38/36
