TRICORP PARKA ISO20471 403004 FLUO GEEL/MARINE MT 8XL
TRICORP PARKA ISO20471 403004
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403004FluoryellowNavy8XL
Rubix:A0357362
EAN:8718326147157






Productdetails : TRICORP PARKA ISO20471 403004 FLUO GEEL/MARINE MT 8XL
Deze tweekleurige High Visibility parka van het label Tricorp Safety is gemaakt van een sterke kwaliteit fluordoek en contrastdoek met een PU-coating. Wind-, waterdicht en ademend conform EN343 klasse 3:3. Voorzien van getapete naden en gelamineerde waterafstotende ritsen. Hoge zichtbaarheid conform EN ISO 20471:2013, Klasse 2. De parka heeft een afritsbare capuchon, steekzakken met een rits afsluitbaar, een binnenzak met rits geschikt voor een telefoon. Tevens voorzien van baardkapje, verlengd rugpand, printerrits, dubbele stormflap met waterkering en een verdekte drukknoopsluiting. Deze parka heeft een comfortabel uitneembaar thermo binnenjack dat separaat draagbaar is maar niet als werkjas te gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 8xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Materiaal | 100% polyester | 100% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,74 excl. BTW
/ stuk
€ 146,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
8xl
