TRICORP POLOSHIRT COOLDRY FIT 201013 ZWART MT L
TRICORP POLOSHIRT COOLDRY FIT 201013
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201013BlackL
Rubix:22171868
EAN:8718326092006






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT COOLDRY FIT 201013 ZWART MT L
Dit poloshirt is zeer geschikt voor elk moment van het jaar. De stof heeft in de zomer namelijk een ademende en verkoelende functie, en blijft in de winter goed warm. De polo is voorzien van een eigentijdse pasvorm, een slanke kraag en is afgerond met stijlvolle mouwboorden. Verkrijgbaar in vijf kleuren en een brede maatrange.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,20 excl. BTW
/ stuk
€ 22,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
