TRICORP POLOSHIRT MULTINORM 203004 INKT BLAUW MT 3XL
TRICORP POLOSHIRT MULTINORM 203004 INKT BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:203004Ink3XL
Rubix:22171930
EAN:8718326089167






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT MULTINORM 203004 INKT BLAUW MT 3XL
Het Poloshirt Multinorm Bicolor heeft een eigentijdse uitstraling en is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% andere vezels met een doekgewicht van 200 gr/m2. Dit product is EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl / 39% katoen / 1% carbon |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,10 excl. BTW
/ stuk
€ 87,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
