TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006 ZWART/GRIJS MT 6XL
TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202006BlackGrey6XL
Rubix:A0358521
EAN:8718326134607






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006 ZWART/GRIJS MT 6XL
Het nieuwe bicolor design heeft een schuine naad op de borst. Het poloshirt is op 60 graden wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. Met de maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u een ruime keuze aan producten welke u kunt laten aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 6xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ stuk
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
6xl
