Referenties
Portwest:F205NARXXL
Rubix:A0386794
EAN:5036108029945

Documenten
Productdetails : PORTWEST FLEECEVEST HEREN ARAN F205 MARINE MT XXL
Deze middelzware fleece biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en kan worden gedragen als onderdeel van een uniform of tijdens vrijetijdsactiviteiten om extra warmte te bieden wanneer dat nodig is. De anti-pillingafwerking zorgt ervoor dat het kledingstuk er langer mooi blijft uitzien.
Sterke punten
•Middelzwaar polar fleece met anti-pill afwerking voor extra warmte en comfort|•2 zakken voor veilige opslag|•Zakken met ritssluiting|•Elastische manchetten voor een goede pasvorm|•Verstelbare zoom met trekkoord|•Verkrijgbaar in een uitstekende keuze aan bedrijfskleuren|•Ruime pasvorm voor draagcomfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,47 excl. BTW
/ stuk
€ 28,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen