TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021 FLUO GEEL/INKT BL MT S
TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403021YellowinkS
Rubix:A0357274
EAN:8718326163102



Productdetails : TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021 FLUO GEEL/INKT BL MT S
Op zoek naar een trendy softshell waarin je ook extra goed zichtbaar bent? Kies dan voor de Softshell High Vis Bicolor. Dit product is onderdeel van de 20/20 Vision collectie en is EN ISO 20471:2013 klasse 2 gecertificeerd. Hierdoor valt de drager meer op in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht. Kenmerkend voor deze jas is het bomber ribkraagje. Het product heeft 2 afsluitbare zakken, aansluitbare rib manchets en een verlengd achterpand. De Softshell High Vis Bicolor is verkrijgbaar in drie verschillende bicolor kleurcombinaties, waaronder ook onze nieuwe kleurcombinatie fluor-red ink! Tip: draag de softshell onder de Parka High Vis Bicolor (403020) voor extra bescherming tegen regen en wind!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,02 excl. BTW
/ stuk
€ 101,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
s
