HAVEP JACK FORCE 50336337 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 4XL
HAVEP JACK FORCE 50336337 INDIGO BLAUW/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50336337EZP-4XL
Rubix:A0270513
EAN:8718649093360



Productdetails : HAVEP JACK FORCE 50336337 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 4XL
Verdekte drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak, 1 borstzak met klep, mouwen met steldrukkers, reflectieband op schouders, verlengd rugpand, rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | multimateriaal |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | 79% katoen / 20% polyester / 1% carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,98 excl. BTW
/ stuk
€ 102,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
