TRICORP SWEATVEST ACCENT 302702 ZWART/ROOD MT 3XL

TRICORP SWEATVEST ACCENT 302702

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:302702BlackRed3XL
Rubix:A0519737
EAN:8718326171176
TRICORP SWEATVEST ACCENT 302702 ZWART/ROOD MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat3xl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP SWEATVEST ACCENT 302702 ZWART/ROOD MT 3XL


Het Sweatvest Accent is een duurzaam sweatvest gemaakt van 60% biologisch katoen en 40% GRS-gecertificeerd recycled polyester. De binnenzijde van het vest is afgewerkt met american fleece. Op het voorpand zitten twee afsluitbare zakken om je spullen in op te bergen. De Tricorp Accent-collectie voorziet professionals van werkkleding met een sportief design die stijl, functionaliteit en duurzaamheid combineert voor de ultieme werkkledingervaring. Het Sweatvest Accent is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Red, Black-Grey, Black-Orange, Ink-Army en Navy-Royal Blue. Het gedetailleerde kleuraccent is perfect te combineren met een huisstijl. Dit sweatvest is op 60 graden wasbaar en kan in de droger op een lage temperatuur. Verkrijgbaar in de brede maatrange XS t/m 5XL.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat3xl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurrood
Gewicht280 g/m²
Materiaal60% biologisch katoen / 40% recycled polyester
39,03 excl. BTW
/ stuk
47,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Secundaire kleur