TRICORP SWEATVEST DAME FLEECE LUXE 301011 INKT BLAUW MT XS
TRICORP SWEATVEST DAME FLEECE LUXE 301011
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:301011InkXS
Rubix:22173464
EAN:8718326093140






Productdetails : TRICORP SWEATVEST DAME FLEECE LUXE 301011 INKT BLAUW MT XS
Onze luxe dames fleecevesten zijn ontworpen om je comfortabel te laten voelen ongeacht de koude weers- en werkomstandigheden waarmee je geconfronteerd kunt worden. Een zeer gunstige en belangrijke eigenschap van het materiaal Microfleece is de hoge isolatiewaarde waardoor de stof bescherming biedt tegen ongewenste afkoeling van het lichaam. Dit Sweatvest Fleece Luxe voor dames heeft een eigentijdse fitted pasvorm met een vrouwelijke uitstraling. Dit product is aan de onderzijde en aan het uiteinde van de mouwen afgewerkt met een elastisch tape dat ervoor zorgt dat het kledingstuk perfect aansluitend om het lichaam valt. Tevens is aan de onderzijde van de mouwen een duimsgat gemaakt waardoor je je mouwen rond de palm van je handen kunt laten aansluiten. Dat geeft nog eens een extra bescherming tegen wind en kou. Handige zakken zowel aan de buitenzijde van het Sweatvest zorgen ervoor dat je al je essentials met je mee kunt dragen zoals telefoon, pasjes en sleutels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110309900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,70 excl. BTW
/ stuk
€ 32,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
