TRICORP SWEATVEST NADEN 302014 MARINE/ROYAL BLAUW MT 4XL
TRICORP SWEATVEST NADEN 302014
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302014NavyRoyalblue4XL
Rubix:A0357858
Fabrikant:302014NavyRoyalblue4XL
EAN:8718326552609

Productdetails : TRICORP SWEATVEST NADEN 302014 MARINE/ROYAL BLAUW MT 4XL
Tricorp sweatvest naden 302014 marine/royal blauw mt 4xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 70% katoen/30% polyester |
| Gewicht | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,12 excl. BTW
/ stuk
€ 42,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
