TRICORP T-SHIRT 200GR 101017 MARINE MT L
TRICORP T-SHIRT 200GR 101017
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:101017NAVYL
Rubix:22087011
EAN:8718326118867






Documenten
Productdetails : TRICORP T-SHIRT 200GR 101017 MARINE MT L
Dit T-shirt uit de Casual lijn is op 60 graden wasbaar. Het elastaan zorgt voor een mooie pasvorm en een hoog draagcomfort. Na het wassen droog je het T-shirt gemakkelijk in de droger. Dit product is verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,44 excl. BTW
/ stuk
€ 11,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
l
