TRICORP WERKBROEK CORDURA CANVAS 502009 ZWART MT 53
TRICORP WERKBROEK CORDURA CANVAS 502009
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502009Black53
Rubix:22174630
EAN:8718326047624






Productdetails : TRICORP WERKBROEK CORDURA CANVAS 502009 ZWART MT 53
De bijzonder slijtvaste Werkbroek Cordura Canvas () is geschikt voor professionals in diverse branches.Deze worker, ook wel bekend als de TWC2000, beschikt over Cordura kniestukken. Bovendien kan je jouw werkoutfit uitbreiden met de los verkrijgbare kniekussens (652002). Deze zijn plaatsbaar op twee hoogtes.De werkbroek heeft twee dijbeenzakken, zowel links als rechts, een hamerlus, D-ring en een achterzak die met een klep afsluitbaar is. Voldoende opbergmogelijkheden dus!De Werkbroek Canvas Cordura is verkrijgbaar in drie verschillende lengtematen en dankzij de dubbele zoom te verlengen met 6 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 53 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen | 100% polyamide cordura® |
| Aangepaste tariefcode | 6203431100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,59 excl. BTW
/ stuk
€ 72,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
53
