TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. HI-VIS 406107 GL/INK MT XL
TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. HI-VIS 406107 OR/INK
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. HI-VIS 406107 GL/INK MT XL
Deze Winterjas Ripstop High Vis Redefined van Tricorp is er voor professionals die alleen gaan voor het allerbeste. Gemaakt van 100% gerecycled polyester met een sterke ripstop-structuur en een doekgewicht van 200 g/m2, lichtgewicht Primaloft® voering en volledig water- én winddicht dankzij gelamineerde ritsen en gesealde naden. Deze winterjas is ademend, biedt bescherming tegen kou volgens EN 14058 klasse 3-3, én houdt je droog volgens EN 343 klasse 4-2. De hoge zichtbaarheid met een EN ISO 20471 klasse 3 normering maakt ‘m perfect voor wie buiten werkt bij weinig licht: denk aan bouwvakkers en infra professionals. Met een fleecekraag voor extra comfort, een verstelbaar koord in de taille, en een verlengd rugpand, sluit de Winterjas ripstop High Vis Redefined perfect aan op jouw lichaam. De waterdichte ritssluiting en de afsluitbare zij- en binnenzakken houden je spullen veilig en droog. Gesegmenteerde reflectie op torso, mouwen en schouders zorgt voor extra zichtbaarheid zonder in te leveren op bewegingsvrijheid. Naast topkwaliteit op het gebied van bescherming en comfort, kies je met dit product ook bewust voor duurzaamheid. Deze jas draagt niet alleen het GRS-keurmerk, maar ook het OEKO-TEX® 100-label ontbreekt niet. De Winterjas Ripstop High Vis Redefined is beschikbaar in een ruime maatrange van XS tot en met 5XL en in de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Combineer deze jas met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
