PORTWEST JACK BIZFLAME MULTI S779 HV GEEL/MARINE MT XS
S779 - Bizflame Rain multi-beschermende jas met hoge zichtbaarheid
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S779YNRXS
Rubix:A0385146
Fabrikant:S779YNRXS
EAN:5036108305254



Productdetails : PORTWEST JACK BIZFLAME MULTI S779 HV GEEL/MARINE MT XS
Waterdichte en ademende parka met meervoudige bescherming, die bescherming biedt tegen meerdere risico's. Dankzij de brandwerende en uitneembare fleecevoering kan het kledingstuk onder alle weersomstandigheden worden gedragen. De jas moet samen met de broek worden gedragen voor volledige bescherming.
Bizflame™ Rain
Het Multi-Protection-assortiment is een collectie hoogwaardige,
volledig gecertificeerde kledingstukken die bescherming bieden volgens de volgende
normen: EN ISO 20471 Hoge zichtbaarheid, EN343 Waterdicht en ademend,
EN ISO 14116 Vlamwerendheid, EN1149 Antistatisch.
Bizflame™ Rain
Het Multi-Protection-assortiment is een collectie hoogwaardige,
volledig gecertificeerde kledingstukken die bescherming bieden volgens de volgende
normen: EN ISO 20471 Hoge zichtbaarheid, EN343 Waterdicht en ademend,
EN ISO 14116 Vlamwerendheid, EN1149 Antistatisch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,17 excl. BTW
/ stuk
€ 244,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen