TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. REFL 406117 INK/GL MT XXL
TRICORP WINTERJAS RIPSTOP REDEFINED REFL 406117 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406117InkFluoryellowXXL
Rubix:A0884084
Fabrikant:406117InkFluoryellowXXL
EAN:8718326588875

Productdetails : TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. REFL 406117 INK/GL MT XXL
Winterjas Ripstop Reflective Redefined biedt je ongeëvenaarde bescherming tegen kou, wind en regen, zonder concessies te doen aan comfort of zichtbaarheid. Deze jas is gemaakt van 100% gerecycled polyester in een sterk ripstop-weefsel, met een doekgewicht van 200 g/m2, en voorzien van een lichtgewicht Primaloft® voering, zodat je warm blijft zonder te oververhitten. Met de waterdichte en ademende eigenschappen volgens EN 343 4-2 en de kou-isolatie volgens EN 14058 3-3-WP ben je klaar voor de zwaarste omstandigheden.De jas is uitgerust met een afneembare en verstelbare capuchon, ingezette borstzak met rits, fleecekraag, verstelbaar koord in de taille, waterdichte ritssluitingen en verstelbare manchetten met zachte tricotvoering voor extra comfort. Het verlengde rugpand beschermt je ook wanneer je beweegt of hurkt. Dankzij de slimme reflecterende elementen op rug, schouders en mouwen ben je dag en nacht uitstekend zichtbaar voor werkomgevingen met een medium risicoprofiel. Daarnaast kies je met deze Winterjas ook bewust voor mens en milieu; met de GRS- en OEKO-TEX® 100-certificeringen zit je altijd goed.De Winterjas Ripstop Reflective Redefined is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en in de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,70 excl. BTW
/ stuk
€ 144,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
