Referenties
SMC:KQ2V06-G02A
Rubix:05283353
Fabrikant:KQ2V06-G02A

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2V06-G02A
One-touch fitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Drukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Drukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen