MECALINE INSTANT MEERVOUDIGE VERDELER 3X10 -2X8 - 859997
TRIPLE UNION-FITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859997
Rubix:06850918
EAN:3660338149542

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT MEERVOUDIGE VERDELER 3X10 -2X8 - 859997
Verdeelkoppeling
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Behuizing: H-polymeer
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Behuizing: H-polymeer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 178,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen