FESTO Y-INSTEEKKOPPELING CRQSY-4 130656
Insteekkoppeling CRQSY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQSY-4
Rubix:06145544
Fabrikant:130656
EAN:4052568068462

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. tube (push-in) |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING CRQSY-4 130656
Y-insteekkoppeling CRQSY-4 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,64 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. tube (push-in) |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for 4 mm o.d. tube (push-in) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,04 excl. BTW
/ stuk
€ 94,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen