GEDORE VERRIJDBARE WERKBANK - 1505

Trolley banken

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1505
Rubix:10015892
Fabrikant:6621780
EAN:4010886662175
GEDORE VERRIJDBARE WERKBANK - 1505

Technische samenvatting

Hoogte900 mm
Breedte1100 mm
Diepte650 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VERRIJDBARE WERKBANK - 1505


Verrijdbare werkbank Korpus: afmetingen: H 900 x B 1100 x D 652 mm 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd grote bergruimte met legbord en deur licht, veilig rijden veiligheid door hielbescherming voor personen plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Laden: centraal afsluitbaar dmv cilinderslot 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand kogelgelagerde geleiderails individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar) laden tot 40 kg belastbaar plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw GEDORE-onderstel: totaal draagvermogen 2000 kg, bij mobiel gebruik 500 kg 4 rolgelagerde GEDORE wielen met individuele wielophanging staat absoluut stevig met hydraulisch hefsysteem, bediend dmv de trekgreep grote bodemvrijheid Toebehoren: 9 lengte- (LS) en 9 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal Opties: optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT) uitbreidbaar door achterwand R 1504 L levering zonder gereedschap en toebehoren speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag uitvoering 1505 S met bankschroef nr. 411-150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoogte900 mm
Breedte1100 mm
Diepte650 mm
Aantal lades5
Model1505
€ 2.673,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.235,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen