Referenties
Facom:RWS2-2MG6DBS
Rubix:A0607937
EAN:3662424174667

Productdetails : FACOM RWS2 - WERKBANK GALVA WERKBLAD ZWART RWS2-2MG6DBS
Sterke punten
•Onderstel met 6 laden: 3 laden van 60 mm, 2 laden van 130 mm, 1 lade van 200 mm
Laden die volledig openen op telescopische kogellagers
Laden voorzien van een selectief openingssysteem Vooraf gevulde polypropyleen ladegrepen
Centraal slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
Maximale belasting per lade: 20/25/30 kg
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermisch gevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules. Kan worden uitgerust met optionele scheidingswanden JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
U-vormige poten van plaatstaal Kan aan de grond worden bevestigd
Robuust werkblad van 25 mm gegalvaniseerd staal, schok- en hittebestendig 30 mm veiligheidsranden aan 3 zijden om te voorkomen dat gereedschap valt Randen met afgeronde, gladde rand om verwondingen te voorkomen Statische belastbaarheid: 800 kg
Eenvoudige en snelle montage
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Laden die volledig openen op telescopische kogellagers
Laden voorzien van een selectief openingssysteem Vooraf gevulde polypropyleen ladegrepen
Centraal slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
Maximale belasting per lade: 20/25/30 kg
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermisch gevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules. Kan worden uitgerust met optionele scheidingswanden JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
U-vormige poten van plaatstaal Kan aan de grond worden bevestigd
Robuust werkblad van 25 mm gegalvaniseerd staal, schok- en hittebestendig 30 mm veiligheidsranden aan 3 zijden om te voorkomen dat gereedschap valt Randen met afgeronde, gladde rand om verwondingen te voorkomen Statische belastbaarheid: 800 kg
Eenvoudige en snelle montage
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Toepassingen
Werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 850 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 6 |
| Model | rws2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 937,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.133,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
