GEDORE VERRIJDBARE WERKBANK MET 9 LADEN - 1504 0810
Werkbank verrijdbaar 1504
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1504 0810
Rubix:10017783
Fabrikant:1814923
EAN:4010886856550

Productdetails : GEDORE VERRIJDBARE WERKBANK MET 9 LADEN - 1504 0810
Korpus:
• afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
• 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
• grote bergruimte met legbord en deur
• veiligheid door hielbescherming voor personen
• plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Laden:
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
• veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
• kogelgelagerde geleiderails
• individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 1504 1000)
• plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
• totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
• 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
• 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
• GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid Toebehoren:
• 4 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
• lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal Opties:
• optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
• uitbreidbaar door achterwand R 1504 L of RT 1504 L
• andere ladevarianten op aanvraag
• speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
• levering zonder gereedschap en toebehoren
• uitvoering 1504 0511 S met bankschroef nr. 411-125
• afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
• 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
• grote bergruimte met legbord en deur
• veiligheid door hielbescherming voor personen
• plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Laden:
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
• veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
• kogelgelagerde geleiderails
• individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 1504 1000)
• plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
• totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
• 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
• 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
• GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid Toebehoren:
• 4 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
• lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal Opties:
• optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
• uitbreidbaar door achterwand R 1504 L of RT 1504 L
• andere ladevarianten op aanvraag
• speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
• levering zonder gereedschap en toebehoren
• uitvoering 1504 0511 S met bankschroef nr. 411-125
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 985 mm |
| Breedte | 1100 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Aantal lades | 9 |
| Model | 1504 |
| Aangepaste tariefcode | 94032080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 2.034,96
€ 1.694,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.049,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
